Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACE AF-33 Alkoholtester Dunkelgrau 0.00 bis 5.00 ‰ inkl. Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1340524-BP
Hersteller:
     ACE
Herst.-Nr.:
     107075
EAN/GTIN:
     4260042950800
Suchbegriffe:
Alkohol-Messgerät
Alkoholmessgerät
Alkoholtester
Atemalkohol-Messgerät
ACE AF-33 Alkoholtester Dunkelgrau 0.00 bis 5.00 ‰ inkl. Display

Atemalkoholtester ACE AF-33

TU-Wien-Messgenauigkeit 97,9 % Polizeigenau
Beleuchtung für das Mundstück
Genaueste Ergebnisse
Benutzerfreundlich und leicht bedienbar
Hinweis auf die nächste Kalibrierung
Hochwertig mit elektrochemischem Sensor
ACE Sensor M für gute Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit

Der Alkoholtester ACE AF-33 besticht durch seine hohe Messgenauigkeit und sein modernes zeitloses Design. Er hat eine glatte und dennoch gut greifbare Oberfläche. Absolut NEU - ein Alkoholtester mit integrierter Beleuchtung für das Mundstück!

TU-Wien geprüft!!!

Messgenauigkeit laut Alkoholtester-Genauigkeitsstudie der Technischen Universität Wien vom Oktober 2015.
Hierbei wurden 5 Messreferenzpunkte (0,00, 0,10, 0,25, 0,40 und 0,60 Promille) mit 5 baugleichen Messgeräten und jeweils 10 Wiederholungen (unter Ausschluss des Herstellers) im Labor geprüft. Insgesamt wurde der Gerätetyp somit 250x im Labor des Instituts für analytische Chemie der Technischen Universität Wien, unter Leitung von Univ. Professor Dr. Erwin Rosenberg, getestet.
Die Details zu der Studie können Sie unter "Dokumente & Downloads" nachlesen.

Ausstattung:
Inkl. 6 Mundstücke · Batterien · Softtasche.

Technische Daten:
Alkoholtester-Besonderheiten: inkl. Display · Genauigkeitsklasse (Alkoholtester): 1 (Professionell) · Gewicht: 85 g · Herstellerfarbe: Dunkelgrau · Kalibrierbar (Ja/Nein): Ja · Messbereich Alkohol (max.): 5.00 ‰ · Messbereich Alkohol (min.): 0.00 ‰ · Messtoleranz ±: 0.05 ‰ · Produktabmessung, Breite: 77 mm · Produktabmessung, Höhe: 17 mm · Produktabmessung, Länge: 108 mm · Prüfmethode (Alkoholtester): Elektrochemischer-Sensor · Stromversorgung: Micro-Batterie (2x), inkl. · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Angabe des BAK 0,07 ~ 5,00 ‰ (fixe Grundeinstellung), unter 0,07 ‰ wird das Testergebnis als 0,00 ‰ angezeigt · Genauigkeit ± 0,05 ‰ beim Referenzwert von 0,5 ‰ · Aufwärmzeit 15 Sekunden bis max. 2 Minuten · Reaktionszeit innerhalb von 12 Sekunden · Batteriekapazität ca. 1000 Tests · Kalibrierung ca. alle 12 Monate bzw. nach zirka 500 Tests · Betriebstemperatur 5 40° C.

Hinweis:
Der Messwert gilt nur als Anhaltspunkt und dient nicht zur Bestätigung der Fahrtüchtigkeit. Dies gilt auch für das Bedienen von Maschinen oder andere Tätigkeiten, die unter Alkoholeinfluss bedenklich bzw. verboten sind.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 108 x 77 x 17 mm
Kalibrierbar (Ja/Nein):
Ja
Herstellerfarbe:
Dunkelgrau
Produktabmessung, Höhe:
17 mm
Produktabmessung, Länge:
108 mm
Produktabmessung, Breite:
77 mm
Marke:
ACE
Genauigkeitsklasse (Alkoholtester):
1 (Professionell)
Alkoholtester-Besonderheiten:
inkl. Display
Farbe:
grau
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Prüfmethode (Alkoholtester):
Elektrochemischer-Sensor
Messtoleranz ±:
0.05 ‰
Messbereich Alkohol (max.):
5.00 ‰
Messbereich Alkohol (min.):
0.00 ‰
Stromversorgung:
Micro-Batterie (2x)|ツ| inkl.
Gewicht:
85 g
Produkt-Art:
Alkoholtester
Weitere Suchbegriffe: Atemalkoholmessgerät, alkoholmessgerät, 04260042950800, 4260042950800, ACE, 107075, AF-33
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 72,91*
€ 98,04*
Lager 102
578
Frei Haus
ab € 76,34*
€ 98,05*
€ 3,50*
ab € 92,41*
€ 116,24*
8 Tage
100
Frei Haus
ab € 140,54*
€ 174,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,05*
€ 116,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,86*
€ 115,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,37*
€ 109,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,11*
€ 103,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,65*
€ 103,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ACE
100082
ab € 36,45*
Sonstiges
ACE
100074
ab € 7,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.