Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfgang Warmbier ESD-Beutel (L x B) 457 mm x 457 mm abschirmend ESD-Kennbuchstabe S 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1337391-BP
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     3310.HS.1818
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Highshield Beutel
Wolfgang Warmbier ESD-Beutel (L x B) 457 mm x 457 mm abschirmend ESD-Kennbuchstabe S 1 St.

Highshield®-Abschirmbeutel

Elektrostatisch abschirmend (Kennbuchstabe "S")
Außenlayer - ableitfähiges Polyester
Metallisierung - Aluminiumbedampfung

Der verschweißbare Abschirmbeutel vom Typ "Metal-In" ist frei von Schwermetallen wie Cadmium, Blei, Quecksilber, Chrom VI sowie Recyclebar

Technische Daten:
Ausführung (Bauelemente-Zubehör): abschirmend · ESD-Kennbuchstabe: S · Herstellerfarbe: Silber · Oberflächen-Widerstand (außen): 106 - 107 mΩ · Produktabmessung, Breite: 457 mm · Produktabmessung, Länge: 457 mm · Weitere technische Daten: Standardaufdruck: Typenbezeichnung, ESD Kennzeichnung, Recycle-Symbol, LOT-Nr.

Hinweis:
Entspricht den Anforderungen nach DIN EN 61340-5-1. Die Angaben zu Länge und Breite beziehen sich auf das Innenmaß.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 457 mm x 457 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Länge:
457 mm
Produktabmessung, Breite:
457 mm
Marke:
Wolfgang Warmbier
Farbe:
grau
ESD-Kennbuchstabe:
S
Ausführung (Bauelemente-Zubehör):
abschirmend
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Materialstärke (Details):
77 µm
Oberflächen-Widerstand (außen):
10<sup>6 </sup>- 10<sup>7</sup> mΩ
Produkt-Art:
ESD-Beutel
Weitere Suchbegriffe: esd-beutel (l x b) 457 mm x 457 mm, highshield beutel, highshield beutel warmbier, Wolfgang Warmbier, 3310.HS.1818, esd, esd schutz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,10*
€ 1,86*
Lager 102
1926
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,14*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,29*
€ 21,04*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 80,54*
€ 102,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
3315.HS.0305.A
ab € 4,39*
Ähnlich
Warmbier
3315.HS.0404.A
ab € 15,31*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0406.A
ab € 6,41*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0426.A
ab € 20,38*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0508.A
ab € 9,02*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0608.A
ab € 21,39*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0626.A
ab € 45,65*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0810.A
ab € 18,27*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0812.A
ab € 19,57*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0816.A
ab € 37,61*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.0818.A
ab € 37,71*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.1012.A
ab € 22,54*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.1026.A
ab € 72,06*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.1115.A
ab € 47,89*
Ähnlich
Warmbier
3310.HS.1212.A
ab € 35,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.