Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1333064-BP Herst.-Nr.: E302306700 EAN/GTIN: 7638900426809 |
| |
|
| | |
| Energizer Max LR14 Baby (C)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 2 St.
Energizer Max Alkaline Baby-Batterien, 2er-Set
2er-Set Bis zu 10 Jahre lagerfähig
Langanhaltene Energie für Konstantstromverbraucher. 10 Jahre lagerfähig. Die Energizer MAX-Serie zeichnet sich durch dauerhafte Leistung und Innovation aus. Die Energizer C-Batterien behalten ihre Leistung während der Lagerung für bis zu 10 Jahre, sodass Ihnen Stromversorgung zur Verfügung steht, wenn Sie sie dringend benötigen. Verlassen Sie sich auf die langlebige Leistung und den Geräteschutz Ihrer Spielzeuge, tragbaren Radios, Taschenlampen und anderen hochwertigen Geräte, wie Sie es von Energizer erwarten.
Technische Daten: Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Baby (C) · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: LR15,C,AM2,L,MN1400,814,E93,LR14N,14A,KC,R14,BA3042,U7522,UM2,1/2 Torcia · Batterie-, Akku-Größe: Baby (C) · Produktabmessung, Höhe: 49.5 mm · Produktabmessung, Ø: 25.5 mm · Spannung: 1.5 V · Wiederaufladbar: Nein
Weitere Informationen: | | Batterie-, Akku-Größe: | Baby (C) | Batterie-, Akku- Vergleichstypen: | LR15 | C | AM2 | L | MN1400 | 814 | E93 | LR14N | Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): | Baby (C) | Batterie-, Akku- Technologie: | Alkali-Mangan | Inhalt: | 2 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 25.5 mm x 49.5 mm | Produktabmessung, Ø: | 25.5 mm | Produktabmessung, Höhe: | 49.5 mm | Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder): | Alkali-Mangan | Marke: | Energizer | Typ (Hersteller-Typ): | Max LR14 | Wiederaufladbar: | Nein | Spannung: | 1.5 V | Produkt-Art: | Baby (C)-Batterie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,60* | € 2,34* | | | | | | | | 12 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,95* | € 2,70* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 2,01* | € 2,93* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 2,02* | € 3,01* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 4,01* | € 5,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,005* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|