Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Power LR06 Mignon (AA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 4 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1333033-BP
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E300132900
EAN/GTIN:
     7638900246599
Suchbegriffe:
Energizer
E300132900
Power LR06
Mignonbatterie
Energizer Power LR06 Mignon (AA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5 V 4 St.

Energizer Power Alkaline Mignon-Batterien, 4er-Set

4er-Set
7 Jahre lagerfähig
Auslaufschutz

Zuverlässiger Energielieferant für Standardanwendungen des täglichen Gebrauchs.
Mit den langlebigen und zuverlässigen Alkaline Power-Batterien von Energizer erhalten Sie Marken-Qualität zum kleinen Preis. Typisches Einsatzgebiet sind Fernbedienungen, Taschenlampen, Uhren, Spielzeug und vieles mehr.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Mignon (AA) · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: LR06,AA,LR6,AAB4E,AM3,M,MN1500,815,E91,LR6N,15A,KAA,R6,R06,BA3058,U7524,UM3,Mignon,V1500PX · Batterie-, Akku-Größe: Mignon (AA) · Produktabmessung, Höhe: 50.5 mm · Produktabmessung, Ø: 14 mm · Spannung: 1.5 V · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Mignon (AA)
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
LR06 | AA | LR6 | AAB4E | AM3 | M | MN1500 | 815
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Mignon (AA)
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
4 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 14 mm x 50.5 mm
Produktabmessung, Ø:
14 mm
Produktabmessung, Höhe:
50.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Alkali-Mangan
Marke:
Energizer
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
1.5 V
Produkt-Art:
Mignon (AA)-Batterie
Weitere Suchbegriffe: Mignon-Batterien
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,16*
€ 1,83*
2 Tage
73
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,38*
€ 2,16*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,40*
€ 2,26*
4 Tage
43
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,04*
€ 3,13*
Lager 102
236
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 4,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,60*
€ 5,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,97*
€ 4,72
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,62*
€ 4,31
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,85*
€ 3,39
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,7125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 59,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.