Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor Lautsprecher-Schraubanschluss ST-400 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1332736-BP
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     ST-400
EAN/GTIN:
     4007754064063
Suchbegriffe:
4007754064063
Monacor
ST-400
Monacor Lautsprecher-Schraubanschluss ST-400 1 St.

Monacor ST-400 Lautsprecher-Schraubanschluss

Ausstattung:
Bi-Wiring-Terminal Mit vernickelten Kontakten, zum Schrauben, sowie für 4-mm-Bananenstecker.

Technische Daten:
Gewicht: 100 g · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Länge: 122 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
122 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
Marke:
Monacor
Gewicht:
100 g
Produkt-Art:
Lautsprecher-Schraubanschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.