Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor SG-75 Lautsprecher Abdeckung (Ø x H) 99 mm x 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1332533-BP
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     SG-75
EAN/GTIN:
     4007754023732
Suchbegriffe:
4007754023732
Monacor
SG-75
Monacor SG-75 Lautsprecher Abdeckung (Ø x H) 99 mm x 14 mm

Monacor SG-75 Lautsprecher-Abdeckung

Ausstattung:
LS-Dekorgitter Mit feiner Lochung, 2-teilige Ausführung mit schraubbarem Befestigungsring für den Lautsprecher und Aufsteckgitter, diverse Größen. LS-Dekorgitter zweiteilig, für die gebräuchlichsten Standardlautsprechergrößen. Montagering dient zur Montage des Lautsprechers, Abdeckring mit Metalllochgitter deckt Lautsprecher und Befestigung vollständig ab.

Technische Daten:
Produktabmessung, Höhe: 14 mm · Produktabmessung, Ø: 99 mm · Weitere technische Daten: Innen-Ø: Durchm. 73 mm · Höhe innen: 9 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 99 mm x 14 mm
Produktabmessung, Ø:
99 mm
Produktabmessung, Höhe:
14 mm
Marke:
Monacor
Produkt-Art:
Lautsprecher Abdeckung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,75*
€ 5,56*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,18*
€ 5,57*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 7,26*
€ 8,05*
8 Tage
3
2
€ 6,99*
ab € 10,70*
€ 15,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.