Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor SG-100 Lautsprecher Abdeckung (Ø x H) 140 mm x 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1332527-BP
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     SG-100
EAN/GTIN:
     4007754023657
Suchbegriffe:
4007754023657
Monacor
SG-100
Monacor SG-100 Lautsprecher Abdeckung (Ø x H) 140 mm x 14 mm

Monacor SG-100 Lautsprecher-Abdeckung

Ausstattung:
LS-Dekorgitter Mit feiner Lochung, 2-teilige Ausführung mit schraubbarem Befestigungsring für den Lautsprecher und Aufsteckgitter, diverse Größen. LS-Dekorgitter zweiteilig, für die gebräuchlichsten Standardlautsprechergrößen. Montagering dient zur Montage des Lautsprechers, Abdeckring mit Metalllochgitter deckt Lautsprecher und Befestigung vollständig ab.

Technische Daten:
Produktabmessung, Höhe: 14 mm · Produktabmessung, Ø: 140 mm · Weitere technische Daten: Innen-Ø: Durchm. 103 mm · Höhe innen: 8 mm"

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 140 mm x 14 mm
Produktabmessung, Ø:
140 mm
Produktabmessung, Höhe:
14 mm
Marke:
Monacor
Produkt-Art:
Lautsprecher Abdeckung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,52*
€ 8,28*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,69*
€ 8,29*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 7,86*
€ 11,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.