Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor FGA-35 Massefilter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1331729-BP
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     FGA-35
EAN/GTIN:
     4007754209044
Suchbegriffe:
4007754209044
Monacor
FGA-35
Monacor FGA-35 Massefilter

Monacor FGA-35 Massefilter

Ausstattung:
Massetrennfilter in kleiner Bauform, zur Vermeidung von Signalstörungen und Brummschleifen, die z. B. beim Anschluss von PC-Soundkarten oder Notebooks an Verstärker auftreten können · Galvanisch getrennte Ein- und Ausgänge · 2 x 3,5-mm-Stereo-Klinkenstecker · Ein-/Ausgangsimpedanz 20 kOhm · Frequenzbereich 20-30000 Hz · Klirrfaktor < 0,01 % · Übertragungsverhältnis 1:1 · Durchm. 24 mm x 38 mm, 32 g · Länge inklusive Anschlusskabel ca. 80 cmTastenwelt 04/2014 Der FGA-35 ist ein kleiner Übertrager, er eignet sich hervorragend, um Zuspieler störungsfrei an Instumente z. B. Stagepianos anzuschließen.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Gewicht: 32 g · Produktabmessung, Breite: 24 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 24 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 24 x 24 x 38 mm
Produktabmessung, Höhe:
38 mm
Produktabmessung, Länge:
24 mm
Produktabmessung, Breite:
24 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Monacor
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Gewicht:
32 g
Produkt-Art:
Massefilter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 11,12*
€ 15,83*
€ 3,90*
ab € 12,67*
€ 17,97*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,53*
€ 19,20*
€ 4,00*
ab € 16,37*
€ 24,86*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 17,28*
€ 24,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.