| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1331305-BP Herst.-Nr.: LSC-680NP EAN/GTIN: 4007754033397 |
| |
|
| | |
| Monacor LSC-680NP Lautsprecher-Kondensator 68 µF
Monacor LSC-680NP Lautsprecher-Kondensator
Ausstattung: Bipolare Elektrolytkondensatoren 1,5-220 µF für Tonfrequenzanwendungen, z. B. Frequenzweichen. Spannungsfestigkeit 35 VWechsel/100 V Gleichstrom , 150 W/8 Ohm, 300 W/4 Ohm. Sehr geringer Verlustfaktor, hohe Strombelastung bei großer Langzeitkonstanz.
Technische Daten: Kapazität (elektrisch) (num): 68 µF · Weitere technische Daten: bestehend aus: 2 Stück 68 µF · RM: 35 mm
Weitere Informationen: | | Marke: | Monacor | Kapazität (elektrisch) (num): | 68 µF | Produkt-Art: | Lautsprecher-Kondensator |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | € 4,00* | ab € 2,905* | € 7,595* | | | | Lager 102 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 5,06* | € 7,675* | | | | | | 19 Tage | | | 2 | | € 5,90* | ab € 5,92* | € 8,62* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 11,99* | € 17,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 15,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|