Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SecoRüt Anhänger-Rückleuchte Offene Kabelenden Blinker, Bremslicht, Rückleuchte links, rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1331059-BP
Hersteller:
     Secorüt
Herst.-Nr.:
     95821
EAN/GTIN:
     4016138977554
Suchbegriffe:
Anhänger Heckleuchte
Anhänger-Rückleuchte
anhänger heckleuchte
SecoRüt Anhänger-Rückleuchte Offene Kabelenden Blinker,Bremslicht,Rückleuchte links,rechts 12 V,24 V Klarglas

LED 3 Funktionsleuchte Mini

Kleine und kompakte Bauart
Max. 5 Watt Verbrauch
Wasserdicht vergossen




Ausstattung:
3 Funktionen Blinklicht, Schlusslicht und Bremslicht · Kabellänge ca. 380 mm · E-Zulassung · Max. 5 W Verbrauch · Wasserdicht vergossen · Gummiunterlage.

Technische Daten:
Anhängerbeleuchtungs-Besonderheiten: Klarglas · Anschluss (Anhängerbeleuchtung): Offene Kabelenden · Betriebsspannung: 12 V,24 V · Funktion (Anhängerbeleuchtung): Blinker,Bremslicht,Rückleuchte · Leuchtmittel-Typ: LED · Montageort (Auto): links,rechts · Produktabmessung, Breite: 105 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Tiefe: 25 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 105 x 40 x 25 mm
Produktabmessung, Tiefe:
25 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
105 mm
Marke:
SecoRüt
Leuchtmittel-Typ:
LED
Anschluss (Anhängerbeleuchtung):
Offene Kabelenden
Funktion (Anhängerbeleuchtung):
Blinker | Bremslicht | Rückleuchte
Montageort (Auto):
links | rechts
Anhängerbeleuchtungs-Besonderheiten:
Klarglas
Betriebsspannung:
12 V | 24 V
Produkt-Art:
Anhänger-Rückleuchte
Weitere Suchbegriffe: SecoRüt, 95821, LED, Schlussleuchte, Rücklicht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,41*
€ 47,63*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 33,93*
€ 47,64*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 39,85*
€ 54,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.