Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 20 004 2611 Stifteinsatz Han® A 4 + PE Schrauben 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1327777-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 20 004 2611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Harting
09 20 004 2611
Han® 4A-M
Laststeckverbinder
Harting 09 20 004 2611 Stifteinsatz Han® A 4 + PE Schrauben 10 St.

Industriesteckverbinder Serie Han® A - Einsätze

Hersteller-Typenbezeichnung: Han® 4A-M

Steckverbinder für erhöhte Umweltanforderungen, hohe mechanische Sicherheit auch bei Rüttel und Stoßbelastung durch Verriegelungsbügel. Einsatz im: Maschinenbau, Windenergie, Schaltschrankbau, Bahntechnik.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: ≥ 500 · Baugröße (Details): 4 A · Bemessungsspannung: 400 V · Bemessungsstrom: 10 A · Herstellerfarbe: Grau · Leiterquerschnitt (max.): 2.5 mm² · Leiterquerschnitt (min.): 1 mm² · Polzahl (num): 4 · Serie (Steckverbinder Han): Han® A · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
4 A
Inhalt:
10 St.
Gesamtpolzahl:
4 + PE
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Serie (Steckverbinder Han):
Han® A
Leiterquerschnitt (max.):
2.5 mm²
Leiterquerschnitt (min.):
1 mm²
Polzahl (num):
4
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
400 V
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
≥ 500
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Stifteinsatz
Weitere Suchbegriffe: Multicorsteckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,942* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 114,92*
€ 136,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 113,38*
€ 134,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 108,72*
€ 129,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,88*
€ 120,05
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 100,29*
€ 119,35
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,42*
€ 106,41
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.