Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teapo KSS106M016S1A5B07K Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 1.5 mm 10 µF 16 V 20 % (Ø x H) 4 mm x 7 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1325866-BP
Hersteller:
     Teapo Electronic
Herst.-Nr.:
     KSS106M016S1A5B07K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 10uf 16v
Teapo KSS106M016S1A5B07K Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 1.5 mm 10 µF 16 V 20 % (Ø x H) 4 mm x 7 mm 1 St.

Aluminium Miniatur-Elko SS-Serie

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 10 µF · Material: Aluminium · Nennspannung: 16 V · Produktabmessung, Höhe: 7 mm · Produktabmessung, Ø: 4 mm · Rastermaß: 1.5 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 4 mm x 7 mm
Produktabmessung, Ø:
4 mm
Produktabmessung, Höhe:
7 mm
Marke:
Teapo
Material:
Aluminium
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
KSS106M016S1A5B07K
Nennspannung:
16 V
Rastermaß:
1.5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
10 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 16v, Teapo, KSS106M016S1A5B07K, Elkos
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0204*
€ 0,0314*
Lager 102
4980
70
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,0479*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0405*
€ 0,0659*
2 Tage
364
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0358*
€ 0,0788*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 76,77*
€ 97,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 70 Stück
€ 0,0479*
€ 0,057
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0462*
€ 0,055
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0443*
€ 0,0527
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0433*
€ 0,0515
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
Mindestbestellmenge: 70 Stück ( entspricht € 3,353* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.