Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fein 63503093004 Sägeblatt HD 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1324843-BP
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63503093004
EAN/GTIN:
     4014586200774
Suchbegriffe:
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
Stichsägeblatt
stichsägeblatt fein
Fein 63503093004 Sägeblatt HD 1 St.

Sägeblatt HD

Technische Daten:
Sägeblatt-Länge: 300 mm · Weitere technische Daten: Werkstoff: HSS · Zahnabstand: 1,6 mm · Verschiedenes ≤ Ø 170 ¹ · NE-Metalle und Stahl 400 N/mm², Stahl über 400 N/mm² und GG · Dicke: 2,0 mm · Gewicht (netto): 0,08 kg · Passend für: STS 325 R, AStxe 649-1, AStx 649-1.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Fein
Sägeblatt-Länge:
300 mm
Produkt-Art:
Stichsägeblatt
Weitere Suchbegriffe: stichsägeblatt, eisensägeblatt länge 550 mm, 4014586200774, Fein, 63503093004, sägeblatt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 18,08*
€ 24,91*
5 Tage
1
1
€ 5,90*
ab € 18,08*
€ 25,54*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,05*
€ 25,55*
3 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 18,16*
€ 26,34*
Lager 102
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 19,69*
€ 28,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.