Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 131886 Sechskantmuttern M10 DIN 934 Stahl 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-131886-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     131886
EAN/GTIN:
     4053199163595
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
TOOLCRAFT 131886 Sechskantmuttern M10 DIN 934 Stahl 100 St.

Sechskantmuttern

DIN934 8 blank Sechskantmuttern Abmessung: M 10

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 934 · Gewinde-Maß: M10 · Material: Stahl

Lieferumfang:
100x Sechskantmuttern DIN 934.

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Stahl
Gewinde-Maß:
M10
Material (Details):
Stahl 8
Ausführung (allgemein):
Sechskantmuttern DIN 934
DIN-Norm:
DIN 934
Produkt-Art:
Sechskantmuttern
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 131886, schraubmuttern, schraubmutter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 6,75*
€ 10,21*
€ 4,00*
ab € 6,89*
€ 10,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,21*
€ 12,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,01*
€ 11,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,95*
€ 10,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,71*
€ 10,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,31*
€ 9,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,75*
€ 8,03
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0675* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.