Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 131685 Sechskantmuttern M2 DIN 934 Stahl 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-131685-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     131685
EAN/GTIN:
     4053199161799
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
TOOLCRAFT 131685 Sechskantmuttern M2 DIN 934 Stahl 100 St.

Sechskantmuttern

DIN934 6 AU Sechskantmuttern Abmessung: M 2

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 934 · Gewinde-Maß: M2 · Material: Stahl

Lieferumfang:
100x Sechskantmuttern DIN 934.

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Stahl
Gewinde-Maß:
M2
Material (Details):
Stahl 6 AU
Ausführung (allgemein):
Sechskantmuttern DIN 934
DIN-Norm:
DIN 934
Produkt-Art:
Sechskantmuttern
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 131685, schraubmuttern, schraubmutter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 11,97*
€ 17,61*
€ 4,00*
ab € 12,15*
€ 17,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,61*
€ 20,96
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,28*
€ 20,56
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,33*
€ 19,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,45*
€ 18,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,83*
€ 17,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,36*
€ 17,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,97*
€ 14,24
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1197* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.