Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Comatec OTF/06.24RA Netzteil / Stromversorgung 0.25 A 6 W 24 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1313701-BP
Hersteller:
     Comatec
Herst.-Nr.:
     OTF/06.24RA
EAN/GTIN:
     4016138961263
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
comatec einbau netzteil
Comatec OTF/06.24RA Netzteil / Stromversorgung 0.25 A 6 W 24 V/DC 1 St.

Stromversorgung Serie OTTO FLAT

Ausgangsspannung (max.) 24 V/DC
Ausgangsstrom (max.) 0.25 A
Leistung 6 W

Die Stromversorgungen mit Klemmanschluss sind für den Einbau in eine handelsübliche Unterputzdose bestimmt. Auf diese Art ist die kontinuierliche stabilisierte Stromquelle direkt dort, wo sie gebraucht wird, ohne dass aufwändige und teure Installationsarbeiten verrichtet oder sichtbare Netzgeräte an der Wand montiert werden müssen.Die Stromversorgungen wurden als Schaltnetzteile entwickelt und werden in einem Gehäuse aus selbstlöschendem UL-V0 Kunststoff geliefert.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Ausgangsspannung (max.): 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 0.25 A · Eingangsspannung (max.): 230 V · Gewicht: 0.04 kg · Leistung: 6 W · Produktabmessung, Höhe: 26 mm · Produktabmessung, Ø: 54.5 mm · Temperatur (max.): +40 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Weitere technische Daten: Relative Feuchtigkeit: 5% bis 90% (ohne Betauung) · Betriebsbedingungen: kontinuierlich ·Sicherheitsnorm: EN60950 oder EN60335 · EMV-Norm: EN55022/B · Klemmanschluss

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 54.5 mm x 26 mm
Produktabmessung, Ø:
54.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
26 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
250 mA
Marke:
Comatec
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Typ (Hersteller-Typ):
OTF/06.24RA
Eingangsspannung (max.):
230 V
Ausgangsstrom (max.):
0.25 A
Ausgangsspannung (max.):
24 V/DC
Leistung:
6 W
Umgebungs-Temperatur:
-10 - +50 °C
Temperatur (max.):
+40 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Gewicht:
0.04 kg
Produkt-Art:
Netzteil / Stromversorgung
Weitere Suchbegriffe: einbau netzteil, Comatec, OTF/06.24RA, industrielle netzteile, industrielles netzteil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
186
Frei Haus
ab € 14,34*
€ 23,02*
€ 4,00*
ab € 10,76*
€ 23,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.