Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Comatec PSM1/15.12 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 12 V/DC 1.25 A 15 W Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1313693-BP
Hersteller:
     Comatec
Herst.-Nr.:
     PSM1/15.12
EAN/GTIN:
     4016138961195
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Comatec PSM1/15.12 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 12 V/DC 1.25 A 15 W Inhalt 1 St.

Hutschienen-Stromversorgung PSM

12 W Netzteil im 1Modul(TE) Gehäuse. Diese Stromversorgungen sind nach dem Flyback Konverterprinzip aufgebaut. Das bedeutet konstante Ausgangsspannung bei Netzspannungs-Schwankungen und bei Lastvariationen von 0 - 100 % in einer Toleranz von ± 3 %. Es ist keine Mindestlast erforderlich. Die Ausgangsspannung bleibt im Lastbereich von 0 - 100 % stabil. Keine Hiccup-mode Funktion. Die Geräte laufen auch mit schwierigen Lasten (DC/DC Wandler, Motoren) sicher an. Der max. Konstantstrom wird auch bei Überlast und Kurzschluss gehalten, ohne dass die Geräte abschalten.

Technische Daten:
Ausgangsspannung (min.): 11.64 V/DC · Ausgangsspannung (nom.): 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 1.25 A · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 90 V/AC · Eingangsspannungs-Bereich: 100 - 240 V/AC · Gewicht: 0.16 kg · Leistung: 15 W · Produktabmessung, Breite: 17.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 68 mm · Produktabmessung, Länge: 93 mm · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Weitere technische Daten: EN60950 / EN55022/B / EN55024 / EN61000-3-2(3)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 93 x 17.5 x 68 mm
Produktabmessung, Höhe:
68 mm
Produktabmessung, Länge:
93 mm
Produktabmessung, Breite:
17.5 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
1.25 A
Marke:
Comatec
Herst.-Teilenr.:
PSM1/15.12
Typ (Hersteller-Typ):
PSM1/15.12
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
1.25 A
Ausgangsspannung (min.):
11.64 V/DC
Ausgangsspannung (nom.):
12 V/DC
Leistung:
15 W
Frequenz (Details):
47 - 63 Hz
Eingangsspannungs-Bereich:
100 - 240 V/AC
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Gewicht:
0.16 kg
Produkt-Art:
Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteil geschlossen, comatec hutschienen netzteil, din netzteil, hutschienen netzteil 15w, Comatec, PSM1/15.12, hutschienennetzteile, hutschienennetzgeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,58*
€ 41,62*
Lager 102
41
Frei Haus
ab € 29,38*
€ 41,63*
7 Tage
41
€ 6,99*
ab € 50,23*
€ 67,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.