Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1312941-BP Herst.-Nr.: 1000613 EAN/GTIN: 6411501238702 |
| |
|
| | |
| Fiskars Hand 1000613 Gartensäge Xtract 160 mm
Xtract Handsäge / Grobzahnung
Sägeblattlänge 160 mm Arbeitet auf Zug
Die Zahnung der Fiskars Sägen wurde speziell für das schnelle, effiziente Sägen von Holz entwickelt. Das Fiskars Xtract™ Sortiment ermöglicht durch das versenkbare Blatt und den integrierten Gürtel-Clip eine sichere Aufbewahrung und einen sicheren Transport. Besonders geeignet für frisches Holz. Griff mit rutschfester Oberfläche für einen sicheren Halt. Mit Fingerschutz, der ein Abrutschen der Finger verhindert. Optimale Sicherheit, da Blatt im Griff versenkbar ist.
Technische Daten: Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge): Hand · Gewicht: 130 g · Produktabmessung, Länge: 223 mm · Sägeblatt-Länge: 160 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 223 mm | Marke: | Fiskars | Sägeblatt-Länge: | 160 mm | Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge): | Hand | Gewicht: | 130 g | Produkt-Art: | Gartensäge |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 18,75* | € 23,48* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 20,51* | € 25,70* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 22,54* | € 27,98* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 22,71* | € 28,26* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 26,02* | € 32,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|