Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K MA2636 Universal Werkzeugtasche unbestückt (L x B x H) 520 x 520 x 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1312403-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     MA2636
EAN/GTIN:
     5013969963267
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
ck polyester werkzeugtasche
werkzeugtasche
C.K MA2636 Universal Werkzeugtasche unbestückt (L x B x H) 520 x 520 x 350 mm

Werkzeugtasche

Wasserdichter und bruchbeständiger Boden aus Polymer

C.K Magma kombiniert optimale Funktionalität mit kreativem Stil zu einer Reihe von auffälligen, qualitativ hochwertigen Produkten. Entwickelt in Zusammenarbeit mit einer Gruppe von Handwerkern aus verschiedenen Bereichen, stehen CK Magma Produkte für ansprechendes Design im Gebrauch bei der täglichen Arbeit.

Mit dem modernen und zeitgemäßen Stil, ist CK Magma die bevorzugte Wahl der Fachleute, die es anstreben, sowohl am Arbeitsplatz sowie in der Freizeit gut auszusehen. Konstruiert, um den Anforderungen des täglichen Lebens standzuhalten, liefern CK Magma Produkte die gesamte Funktionalität, Komfort und Schutz, den Handwerker brauchen. C.K Magma Produkte sind aus langlebigem Polyester hergestellt, mit einem hellroten Innenfutter für eine besseres Erkennen der Werkzeuge.

Ausstattung:
12 vertikale Ablagetaschen für einfachen Zugang zum Werkzeug
Verstellbare Gurte zur Befestigung einer Aluminium-Wasserwaage
Gepolsterter Schultergurt für optimalen Tragekomfort
Großer Aufbewahrungsbereich innen, mit 33 zusätzlichen Taschen und Befestigungen
Stabiler Rahmen mit Griffstange aus hoch widerstandsfähigem Stahl

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): Universal · Gewicht: 3900 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Grau,Rot · Material: Polyester · Produktabmessung, Breite: 520 mm · Produktabmessung, Höhe: 350 mm · Produktabmessung, Länge: 520 mm · Produktabmessung, Tiefe: 280 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 520 x 520 x 350 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Grau | Rot
Produktabmessung, Tiefe:
280 mm
Produktabmessung, Höhe:
350 mm
Produktabmessung, Länge:
520 mm
Produktabmessung, Breite:
520 mm
Marke:
C.K
Farbe:
schwarz | grau | rot
Material:
Polyester
Anwendungsbereich (Werkzeug):
Universal
Gewicht:
3900 g
Produkt-Art:
Werkzeugtasche unbestückt
Weitere Suchbegriffe: ck werkzeugtasche, 5013969963267, C.K, MA2636, 910-7147, Werkzeugtaschen leer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,21*
€ 51,97*
€ 6,90*
ab € 40,14*
€ 51,98*
€ 8,95*
ab € 39,00*
€ 52,31*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 41,83*
€ 55,27*
€ 5,90*
ab € 38,40*
€ 57,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.