Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsengehäuse-Platine HDSCS, MCP Polzahl Gesamt 6 1-1703648-1 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1311580-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1703648-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
KFZ Steckverbinder
Steckergehäuse
steckergehäuse
TE Connectivity Buchsengehäuse-Platine HDSCS, MCP Polzahl Gesamt 6 1-1703648-1 1 St.

Flachsteckergehäuse ohne Flansch HDSCS, MCP

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 6

Technische Daten:
AWG max.: 12 · AWG min.: 16 · Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 1.5 mm,Flachstecker 2.8 mm · Anzahl Reihen: 2 · Code: A · Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): Thermoplastischer Kunststoff · Nennspannung: 42 V/DC · Polzahl Gesamt: 6 · Polzahl je Reihe: 3 · Produktabmessung, Breite: 48.1 mm · Produktabmessung, Höhe: 32.6 mm · Produktabmessung, Länge: 27 mm · Querschnitt (max.): 2.50 mm² · Querschnitt (min.): 1.50 mm² · Schutzart: IP67/IP69K · Serie (Steckverbinder): HDSCS, MCP · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Steckverbindersystem: automotive · Stiftform: Rechteckig · Temperatur (max.): +140 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Lieferumfang:
Ohne Kontakte

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 27 x 48.1 x 32.6 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
32.6 mm
Produktabmessung, Länge:
27 mm
Produktabmessung, Breite:
48.1 mm
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
6
Schutzart:
IP67/IP69K
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 1.5 mm | Flachstecker 2.8 mm
Stiftform:
Rechteckig
Steckverbindersystem:
automotive
Serie (Steckverbinder):
HDSCS|ツ| MCP
Herst.-Teilenr.:
1-1703648-1
Typ (Hersteller-Typ):
HDSCS|ツ| MCP
Nennspannung:
42 V/DC
AWG max.:
12
AWG min.:
16
Querschnitt (max.):
2.50 mm²
Polzahl je Reihe:
3
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
Thermoplastischer Kunststoff
Anzahl Reihen:
2
Querschnitt (min.):
1.50 mm²
Code:
A
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Kunststoff
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+140 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Platine
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050002941083, 02050002962477, 02050002941090, 02050002962033, 02050002962460
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
65
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 1,98*
3
€ 4,00*
ab € 1,33*
€ 2,30*
1
€ 6,90*
ab € 1,34*
€ 2,95*
1
€ 8,95*
ab € 1,54*
€ 3,16*
Lager 102
28
1
Frei Haus
ab € 2,42*
€ 3,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1670057-1
ab € 0,40*
Zubehör
TE Connectivity
964269-2
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.