Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 206485-1 Rundstecker Stecker, gerade Gesamtpolzahl: 9 Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1311527-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     206485-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPC-Steckverbinder
Rundstecker (Crimptechnik)
Stiftgehäuse
te connectivity stiftgehäuse
TE Connectivity 206485-1 Rundstecker Stecker, gerade Serie (Rundsteckverbinder): CPC Gesamtpolzahl: 9 1 St.

CPC Stiftgehäuse, freihängend

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anschlusswinkel: 180 ° · Code: A · Gehäuse-Material: Thermoplastik UL94V-1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Nennspannung: 600 V · Polzahl (num): 9 · Serie (Rundsteckverbinder): CPC · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Verschlussart (Details): Gewinde: 5/8 - 20 UNEF-2A

Lieferumfang:
Ohne Kontakte

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
9
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
TE Connectivity
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Serie (Rundsteckverbinder):
CPC
Herst.-Teilenr.:
206485-1
Typ (Hersteller-Typ):
206485-1
Nennspannung:
600 V
Polzahl (num):
9
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Anschlusswinkel:
180 °
Code:
A
Verschlussart (Details):
Gewinde: 5/8 - 20 UNEF-2A
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-1
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Rundstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse, stiftgehäuse 9-polig, TE Connectivity, 206485-1, 372-484, tyco, tyco electronics
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,69*
€ 10,39*
Lager 102
63
Frei Haus
ab € 7,65*
€ 10,83*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 7,65*
€ 10,83*
1 Tag
605
€ 14,99*
ab € 6,14*
€ 12,19*
1 Tag
3
€ 5,95*
ab € 6,13*
€ 12,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
206358-5
ab € 5,44*
Zubehör
TE Connectivity
182658-1
ab € 4,68*
Zubehör
TE Connectivity
206486-1
ab € 5,15*
Zubehör
TE Connectivity
206486-2
ab € 4,95*
Zubehör
TE Connectivity
66569-3
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.