Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect PV26RM2 Pfosten-Steckverbinder Rastermaß: 2 mm Polzahl Gesamt: 26 Anzahl Reihen: 2 1 St. Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1311436-BP
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     PV26RM2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
econ connect PV26RM2 Pfosten-Steckverbinder Rastermaß: 2 mm Polzahl Gesamt: 26 Anzahl Reihen: 2 1 St. Tray

Pfostenverbinder

Polzahl Gesamt 26
Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: PBT · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktoberfläche Printseite: Vergoldet · Kontaktoberfläche Steckseite: Vergoldet · Nennspannung: 500 V/AC · Nennstrom: 1 A · Polzahl Gesamt: 26 · Polzahl je Reihe: 13 · Produktabmessung, Breite: 31.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 8.75 mm · Produktabmessung, Länge: 4.2 mm · Rastermaß: 2 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Buchsenleiste · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verpackungsart (Bauteile): Tray

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 4.2 x 31.2 x 8.75 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
8.75 mm
Produktabmessung, Länge:
4.2 mm
Produktabmessung, Breite:
31.2 mm
Marke:
econ connect
Polzahl Gesamt:
26
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Schneid-Klemm
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Kontaktoberfläche Steckseite:
Vergoldet
Kontaktoberfläche Printseite:
Vergoldet
Verpackungsart (Bauteile):
Tray
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
PV26RM2
Typ (Hersteller-Typ):
PV26RM2
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
500 V/AC
Rastermaß:
2 mm
Polzahl je Reihe:
13
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenleiste
Anzahl Reihen:
2
Gehäuse-Material:
PBT
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Pfosten-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,47*
€ 0,89*
Lager 102
78
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,91*
6 Tage
78
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,72*
€ 9,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.