Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 9 Rastermaß: 2.54 mm PSL9G 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1311430-BP
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     PSL9G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 9 pol
stiftleiste
econ connect stiftleiste
econ connect Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 9 Rastermaß: 2.54 mm PSL9G 1 St.

Stiftleiste für Gehäuse CV

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 9

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 1 · Betätigungsrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Gehäuse-Material: Polyamid · Herstellerfarbe: Beige · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): Polyamid · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Printseite: verzinnt · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Polzahl Gesamt: 9 · Polzahl je Reihe: 9 · Produktabmessung, Breite: 14.70 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.80 mm · Produktabmessung, Länge: 22.86 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board · Stift-Ø: 1.02 mm · Stiftform: Rechteckig · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 22.86 x 14.70 x 5.80 mm
Herstellerfarbe:
Beige
Produktabmessung, Höhe:
5.80 mm
Produktabmessung, Länge:
22.86 mm
Produktabmessung, Breite:
14.70 mm
Marke:
econ connect
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
9
Farbe:
braun
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Kontaktoberfläche Printseite:
verzinnt
Betätigungsrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Stiftform:
Rechteckig
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Herst.-Teilenr.:
PSL9G
Typ (Hersteller-Typ):
PSL9G
Rastermaß:
2.54 mm
Stift-Ø:
1.02 mm
Polzahl je Reihe:
9
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
Polyamid
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Polyamid
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: econ connect, PSL9G
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,39*
Lager 102
681
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,40*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,73*
€ 19,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.