Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 5 Rastermaß: 2.54 mm PSL5W 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1311426-BP
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     PSL5W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
econ connect stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 5 polig
econ connect Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 5 Rastermaß: 2.54 mm PSL5W 1 St.

Stiftleiste für Gehäuse CV

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 5

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 1 · Betätigungsrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte · Gehäuse-Material: Polyamid · Herstellerfarbe: Beige · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): Polyamid · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Printseite: verzinnt · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Polzahl Gesamt: 5 · Polzahl je Reihe: 5 · Produktabmessung, Breite: 16.90 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.70 mm · Produktabmessung, Länge: 19.14 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gewinkelt · Steckverbindersystem: wire-to-board · Stift-Ø: 1.02 mm · Stiftform: Rechteckig · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 19.14 x 16.90 x 12.70 mm
Herstellerfarbe:
Beige
Produktabmessung, Höhe:
12.70 mm
Produktabmessung, Länge:
19.14 mm
Produktabmessung, Breite:
16.90 mm
Marke:
econ connect
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
5
Farbe:
braun
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Kontaktoberfläche Printseite:
verzinnt
Betätigungsrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Steckrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Stiftform:
Rechteckig
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Herst.-Teilenr.:
PSL5W
Typ (Hersteller-Typ):
PSL5W
Rastermaß:
2.54 mm
Stift-Ø:
1.02 mm
Polzahl je Reihe:
5
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste|ツ| gewinkelt
Isolationsmaterial (Details):
Polyamid
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Polyamid
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: econ connect, PSL5W
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,27*
Lager 102
388
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,282*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,07*
€ 7,55*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,58*
€ 15,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,282*
€ 0,336
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,257*
€ 0,306
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,251*
€ 0,299
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,236*
€ 0,281
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,198*
€ 0,236
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,179*
€ 0,213
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 4,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
econ connect
PS5
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.