Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 5 Rastermaß: 2.54 mm PSL5G 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1311425-BP
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     PSL5G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
econ connect stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 5 polig
econ connect Stiftleiste (Standard) Polzahl Gesamt 5 Rastermaß: 2.54 mm PSL5G 1 St.

Stiftleiste für Gehäuse CV

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 5

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 1 · Betätigungsrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Gehäuse-Material: Polyamid · Herstellerfarbe: Beige · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): Polyamid · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Printseite: verzinnt · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Polzahl Gesamt: 5 · Polzahl je Reihe: 5 · Produktabmessung, Breite: 12.70 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.80 mm · Produktabmessung, Länge: 14.70 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Steckverbindersystem: wire-to-board · Stift-Ø: 1.02 mm · Stiftform: Rechteckig · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 14.70 x 12.70 x 5.80 mm
Herstellerfarbe:
Beige
Produktabmessung, Höhe:
5.80 mm
Produktabmessung, Länge:
14.70 mm
Produktabmessung, Breite:
12.70 mm
Marke:
econ connect
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
5
Farbe:
braun
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Kontaktoberfläche Printseite:
verzinnt
Betätigungsrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Stiftform:
Rechteckig
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Herst.-Teilenr.:
PSL5G
Typ (Hersteller-Typ):
PSL5G
Rastermaß:
2.54 mm
Stift-Ø:
1.02 mm
Polzahl je Reihe:
5
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
Polyamid
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Polyamid
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: econ connect, PSL5G
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,133*
€ 0,194*
Lager 102
1489
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,232*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 31,68*
€ 43,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,232*
€ 0,276
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,213*
€ 0,253
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,208*
€ 0,248
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,193*
€ 0,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,156*
€ 0,186
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
econ connect
PS5
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.