Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect PLCC68SMDR PLCC68SMDR SMD PLCC-Fassung Rastermaß: 1.27 mm Polzahl: 68 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1311413-BP
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     PLCC68SMDR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Sockel
ic sockel plcc
ic sockel
ic sockel 68polig
econ connect PLCC68SMDR SMD PLCC-Fassung Rastermaß: 1.27 mm Polzahl (num): 68 1 St.

PLCC-Fassung in SMT Ausführung

Technische Daten:
Material: Polyphenylensulfid · Polzahl (num): 68 · Produkt-Art: SMD PLCC-Fassung · Produktabmessung, Breite: 30.82 mm · Produktabmessung, Länge: 30.82 mm · Rastermaß: 1.27 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): 105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Typ: PLCC68SMDR

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 30.82 mm x 30.82 mm
Produktabmessung, Länge:
30.82 mm
Produktabmessung, Breite:
30.82 mm
Marke:
econ connect
Material:
Polyphenylensulfid
Rastermaß:
1.27 mm
Polzahl:
68
Typ:
PLCC68SMDR
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
SMD PLCC-Fassung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: econ connect, PLCC68SMDR, ic fassung, icfassung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,31*
€ 2,32*
Lager 102
990
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,34*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,88*
€ 24,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.