Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Knopfzelle 395 1.55 V 1 St. 51 mAh Silberoxid SR57


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1308738-BP
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E301539202
EAN/GTIN:
     7638900253078
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Energizer Knopfzelle 395 1.55 V 1 St. 51 mAh Silberoxid SR57

Energizer Silberoxid-Knopfzelle

Zellgröße: 395/399; Typ: Silberoxid; Volt: 1,5
Erhält die Ladung bei Lagerung bis zu 5 Jahren
Quecksilberfrei

Einsatzgebiet überwiegend in Uhren, Taschenrechnern usw.
Es gibt normale Spezialbatterien und es gibt Energizer-Spezialbatterien. Entscheiden Sie sich für die haltbare Energizer 395/399-Silberoxid-Knopfzelle mit zuverlässiger Leistung. Die Batterie bietet ergiebige Energie für all Ihre Geräte mit Knopfzelle, von Haushaltselektronik wie schlüssellosen Zugangssystemen über E-Book-Reader, Spielzeug, Taschenrechner und Uhren bis hin zu Herzfrequenz- und Blutzuckermessgeräten. Die quecksilberfreien Knopfzellen sind auch nach einer Lagerung von bis zu 5 Jahren einsatzbereit. Wählen Sie Energizer-Spezialbatterien für ergiebige Energie, auf die Sie zählen können.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Silberoxid · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: SR927SW,SR57,SR927,SR926,V395,D395,610,LA,280-48,SB-AP,SB-DP,RW313,BS25,B-SR57L,R395/25,1162SO,GP95,S926E,SG7,L926,SW927,395A,395X,E395 · Batterie-, Akku-Größe: 395 · Gewicht: 0.8 g · Kapazität (mAh, Ah): 51 mAh · Produktabmessung, Höhe: 2.6 mm · Produktabmessung, Ø: 9.5 mm · Spannung: 1.55 V · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
395
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
SR927SW | SR57 | SR927 | SR926 | V395 | D395 | 610 | LA
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Knopfzelle
Batterie-, Akku- Technologie:
Silberoxid
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 9.5 mm x 2.6 mm
Kapazität (mAh, Ah):
51 mAh
Produktabmessung, Ø:
9.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
2.6 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Silberoxid
Marke:
Energizer
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
1.55 V
Gewicht:
0.8 g
Produkt-Art:
Knopfzelle
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie, 07638900253078, 7638900253078, Energizer, E301539202, SR57
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
560
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,63*
€ 0,99*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,72*
€ 1,20*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,13*
€ 1,61*
4 Tage
5
1
pro Stück
€ 10,00*
ab € 1,16*
€ 1,77*
Lager 102
80
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
634977
ab € 0,74*
Ähnlich
Energizer
611321
ab € 1,43*
Ähnlich
Energizer
633676
ab € 1,33*
Ähnlich
Energizer
610377
ab € 1,27*
Ähnlich
Energizer
638469
ab € 2,0164*
Ähnlich
Energizer
E300716803
ab € 1,02167*
Ähnlich
Energizer
ab € 1,37*
Ähnlich
Energizer
ab € 0,59*
Ähnlich
Energizer
ab € 2,04*
Ähnlich
Energizer
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.