Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Knopfzelle 362 1.55 V 1 St. 27 mAh Silberoxid SR58


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1308733-BP
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E301537903
EAN/GTIN:
     7638900252996
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Energizer SR58 Knopfzelle 362 Silberoxid 27 mAh 1.55 V 1 St.

Energizer Silberoxid-Knopfzelle

Zellgröße: 362/361; Typ: Silberoxid; Volt: 1,5
Erhält die Ladung bei Lagerung bis zu 5 Jahren
Quecksilberfrei

Einsatzgebiet überwiegend in Uhren, Taschenrechnern usw.
Es gibt normale Spezialbatterien und es gibt Energizer-Spezialbatterien. Entscheiden Sie sich für die haltbare Energizer 362/361-Silberoxid-Knopfzelle mit zuverlässiger Leistung. Die Batterie bietet ergiebige Energie für all Ihre Geräte mit Knopfzelle, von Haushaltselektronik wie schlüssellosen Zugangssystemen über E-Book-Reader, Spielzeug, Taschenrechner und Uhren bis hin zu Herzfrequenz- und Blutzuckermessgeräten. Die quecksilberfreien Knopfzellen sind auch nach einer Lagerung von bis zu 5 Jahren einsatzbereit. Wählen Sie Energizer-Spezialbatterien für ergiebige Energie, auf die Sie zählen können.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Silberoxid · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: SR721SW,SR58,SR721,V362,D362,601,S,280-29,SB-AK,SB-DK,RW310,BS19,B-SR53L,R362/19,G11,GP62,1158SO,S12,S721E,362A,SR720,362X,L721,LR721,E362 · Batterie-, Akku-Größe: 362 · Gewicht: 0.4 g · Kapazität (mAh, Ah): 27 mAh · Produktabmessung, Höhe: 2.1 mm · Produktabmessung, Ø: 7.9 mm · Spannung: 1.55 V · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
362
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
SR721SW | SR58 | SR721 | V362 | D362 | 601 | S | 280-29
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Knopfzelle
Batterie-, Akku- Technologie:
Silberoxid
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 7.9 mm x 2.1 mm
Kapazität (mAh, Ah):
27 mAh
Produktabmessung, Ø:
7.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
2.1 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Silberoxid
Marke:
Energizer
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
1.55 V
Gewicht:
0.4 g
Produkt-Art:
Knopfzelle
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle silberoxid 1,5 v, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, 7638900252996, Energizer, E301537903, SR58, Silberoxid Knopfzelle
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,75*
€ 1,19*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,07*
€ 1,52*
Lager 102
11
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,65*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,93*
€ 2,82*
2 Tage
637
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,76*
€ 5,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
5044073
ab € 18,61*
Sonstiges
Camelion Batterien
12051010
ab € 4,05*
Sonstiges
GP Battery
125300CHCB-UC2
ab € 15,10*
Sonstiges
Varta
49596
ab € 5,82*
Sonstiges
Megacell
rocket-R0
ab € 1,95*
Sonstiges
Infinio
2011076
ab € 16,26*
Sonstiges
Ultracell
12260-12-26
ab € 40,57*
Sonstiges
Infinio
PS-12120 VDS
ab € 19,28*
Sonstiges
Infinio
PS12450
ab € 90,88*
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,68*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.