Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel AMPSEAL Polzahl Gesamt 35 776164-4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1307243-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     776164-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
KFZ Steckverbinder
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel AMPSEAL Polzahl Gesamt 35 776164-4 1 St.

Buchsengehäuse Automotive AMPSEAL

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 3
Polzahl Gesamt: 35

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Reihen: 3 · Code: 9&21 · Gehäuse-Material: Thermoplastischer Kunststoff · Herstellerfarbe: Grau · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): Thermoplastischer Kunststoff · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 17 A · Polzahl Gesamt: 35 · Produktabmessung, Breite: 63.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 34.6 mm · Produktabmessung, Länge: 33.6 mm · Schutzart: IP6K9K · Serie (Steckverbinder): AMPSEAL · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Steckverbindersystem: automotive · Stiftform: Rund · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Lieferumfang:
Ohne Kontakte

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 33.6 x 63.4 x 34.6 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
34.6 mm
Produktabmessung, Länge:
33.6 mm
Produktabmessung, Breite:
63.4 mm
Nennstrom - gerundet:
17 A
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
35
Schutzart:
IP6K9K
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Stiftform:
Rund
Steckverbindersystem:
automotive
Serie (Steckverbinder):
AMPSEAL
Herst.-Teilenr.:
776164-4
Typ (Hersteller-Typ):
AMPSEAL
Nennstrom:
17 A
Nennspannung:
250 V/AC
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
Thermoplastischer Kunststoff
Anzahl Reihen:
3
Code:
9&21
Gehäuse-Material:
Thermoplastischer Kunststoff
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, TE Connectivity, 776164-4, AMPSEAL, 718-1484, tyco
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,59*
€ 15,75*
€ 8,95*
ab € 10,60*
€ 15,76*
1 Tag
98
€ 5,95*
ab € 13,05*
€ 22,13*
1 Tag
717
€ 14,99*
ab € 10,73*
€ 22,75*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 16,49*
€ 23,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
770520-1
ab € 0,0617*
Zubehör
TE Connectivity
770678-1
ab € 0,0712*
Zubehör
TE Connectivity
770854-3
ab € 6,81*
Zubehör
TE Connectivity
770520-3
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.