| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1305627-BP Herst.-Nr.: C6000ALAAA EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Arcolectric (Bulgin Ltd.) C6000ALAAA Wippschalter C6000ALAAA 250 V/AC 16 A 1 x Ein/Aus rastend 1 St.
Wippenschalter C60
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Beleuchtungsart: Flächenbeleuchtung · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Leuchtmittel-Typ: Glimmlampe · Schalter/Taster-Besonderheiten: Betätiger erhaben · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Ein/Aus · Schaltstrom (max.): 16 A · Weitere technische Daten: Leuchtmittel Glimmlampe 230 V/AC
Hinweis: Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Leuchtmittel-Typ Glimmlampe 230 V/AC Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Arcolectric (Bulgin Ltd.) | Leuchtmittel-Typ: | Glimmlampe | Anschluss (Bauelemente): | Flachstecker 6.3 mm | Beleuchtungsart: | Flächenbeleuchtung | Schalter/Taster-Besonderheiten: | Betätiger erhaben | Funktionen (Schalter/Taster): | rastend | Schaltstellung: | 1 x Ein/Aus | Typ (Hersteller-Typ): | C6000ALAAA | Schaltstrom (max.): | 16 A | Schaltspannung: | 250 V/AC | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Wippschalter | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |