| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1305623-BP Herst.-Nr.: C6003ALNAC EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Arcolectric (Bulgin Ltd.) C6003ALNAC Wippschalter C6003ALNAC 250 V/AC 16 A 1 x Ein/Aus rastend 1 St.
Wippenschalter C60
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Beleuchtungsart: Flächenbeleuchtung · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz,Rot · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Schalter/Taster-Besonderheiten: Betätiger erhaben · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Ein/Aus · Schaltstrom (max.): 16 A
Hinweis: Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Farbe Gehäuse/Knopf: | Schwarz | Rot | Marke: | Arcolectric (Bulgin Ltd.) | Anschluss (Bauelemente): | Flachstecker 6.3 mm | Beleuchtungsart: | Flächenbeleuchtung | Schalter/Taster-Besonderheiten: | Betätiger erhaben | Funktionen (Schalter/Taster): | rastend | Schaltstellung: | 1 x Ein/Aus | Typ (Hersteller-Typ): | C6003ALNAC | Schaltstrom (max.): | 16 A | Schaltspannung: | 250 V/AC | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Wippschalter | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |