Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcolectric (Bulgin Ltd.) H8610VBAAA Wippschalter H8610VBAAA 250 V/AC 10 A 1 x Ein/Ein rastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1305615-BP
Hersteller:
     Arcolectric (Bulgin Ltd.)
Herst.-Nr.:
     H8610VBAAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter 2pol ein/ein
wippenschalter
Arcolectric (Bulgin Ltd.) H8610VBAAA Wippschalter H8610VBAAA 250 V/AC 10 A 1 x Ein/Ein rastend 1 St.

Wippenschalter C8600VBA

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 4.8 mm (3/16") · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Polzahl (num): 2 · Produktabmessung, Breite: 24 mm · Produktabmessung, Länge: 21 mm · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Ein/Ein · Schaltstrom (max.): 10 A

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 21 mm x 24 mm
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
21 mm
Produktabmessung, Breite:
24 mm
Marke:
Arcolectric (Bulgin Ltd.)
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 4.8 mm (3/16")
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
1 x Ein/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
H8610VBAAA
Polzahl:
2
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
250 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Wippschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter 10 a, Arcolectric (Bulgin Ltd.), H8610VBAAA
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
60
1
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 3,54*
3
€ 4,00*
ab € 1,92*
€ 3,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.