Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pontec 57516 PondoAir Set 900 Luft-Membranpumpe 900 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1305600-BP
Hersteller:
     Pontec
Herst.-Nr.:
     57516
EAN/GTIN:
     4010052575162
Suchbegriffe:
Membranpumpen
membranpumpen
Pontec 57516 PondoAir Set 900 Luft-Membranpumpe 900 l/h

Luftpumpenset PondoAir Set 900

Luftmenge 900 l/h

Gute Luft für den Teich: das Luftpumpenset PondoAir Set 900 vervollständigt die Reihe der Pontec Luftpumpen und sorgt für zusätzlichen wertvollen Sauerstoff für Pflanzen und Tiere. Mit einer Leistungsaufnahme von nur 12 Watt und einer angenehmen Laufruhe ist dieses Set sowohl für den Innen-als auch für den Außenbereich geeignet. Dank der Sicherheitstechnik IP44 ist die Membranpumpe ist vor Spritzwasser geschützt. Mit 900 l/h pumpt sie feine Luftblasen durch zwei Ausströmersteine in das Wasser.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Kabellänge (Details): 1.5 m · Leistungsaufnahme: 12 W · Luft-Menge (max.): 900 l/h · Luftschlauch-Länge: 5 m · Schutzart: IP44

Lieferumfang:
Inkl. 2x 5 m Luftschlauch · 2 Ausströme · 2 Y-Verteiler.

Weitere Informationen:
Marke:
Pontec
Schutzart:
IP44
Luft-Menge (max.):
900 l/h
Leistungsaufnahme:
12 W
Betriebsspannung:
230 V
Kabellänge (Details):
1.5 m
Luftschlauch-Länge:
5 m
Produkt-Art:
Luft-Membranpumpe
Weitere Suchbegriffe: 4010052575162, Pontec, 57516, PondoAir Set 900, Aquariumpumpe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 48,45*
€ 63,94*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 88,33*
€ 105,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.