Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1305581-BP Herst.-Nr.: A114017 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Amphenol A114017 Rundstecker Blindstopfen Serie (Rundsteckverbinder): AT 1 St.
Blindstopfen
Technische Daten: AWG: 16 - 12 · Anschlusswinkel: 180 ° · Herstellerfarbe: Weiß · Serie (Rundsteckverbinder): AT
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | Amphenol | Farbe: | weiß | Serie (Rundsteckverbinder): | AT | Herst.-Teilenr.: | A114017 | Typ (Hersteller-Typ): | A114017 | Anschlusswinkel: | 180 ° | AWG: | 16 - 12 | Produkt-Art: | Rundstecker Blindstopfen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5000 | | Frei Haus | ab € 0,0406* | € 0,0557* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 14,99* | ab € 0,0479* | € 0,1038* | | | | Lager 102 | | | | 30 | | Frei Haus | ab € 0,0912* | € 0,1717* | | | | | | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,14* | € 0,18* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,0479* | € 0,2094* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 5,151* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|