Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 6LR61 Red-Line 9 V Block-Batterie Alkali-Mangan 9 V 2 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1305493-BP
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5015591
EAN/GTIN:
     4013674005550
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Ansmann 6LR61 Red-Line 9 V Block-Batterie Alkali-Mangan 9 V 2 St.

9 V-Block-Batterien, 2er

Leistungsstarke Alkaline Batterie
Ersetzt: 9V-Block / E / 6LR61 / MN1604
Lagerfähigkeit: 7 Jahre & Auslaufsicher

Markenqualität für den alltäglichen Gebrauch
Mit einer langanhaltenden, präzisen Energieabgabe sind die Alkaline-Batterien die ideale Energiequelle für unterschiedlichste Alltagsgeräte mit durchschnittlichem Verbrauch. Dies umfasst elektrische Geräte wie Fernbedienungen, Taschenlampen, Wecker oder Wanduhren.
Mit der Batterie haben Sie bei Stromausfällen oder in einem anderen Notfall immer eine unabhängige Stromversorgung zur Hand.
Zuverlässig und langes Haltbarkeitsdatum
Die Batterien der Red Line bieten Ihnen zuverlässige Leistung und eine lange Haltbarkeit (7 Jahre) bei einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis.
Geprüfte Qualität
ANSMANN Batterien sind erfolgreich auf elektrische, thermische, geometrische und mechanische Anforderungen geprüft. Durch strenge Tests in Deutschland und Fernost können wir höchste Produktqualität gewährleisten. Unsere Qualitäts-Experten kontrollieren regelmäßig die Einhaltung unserer hohen Anforderungen sowie internationaler Standards.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): 9 V-Block · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: 6LR61,6LR21,6AM6,6LP3146,MN1604,A1604,E Block,LR22,522,6LF22,1604A,K9V,6R21,6R22,BA3090/U,6F22,PP3HP,006P,AM6F,6LF62,HP3,M1604,4022,BLOC,CLR6,KA9,ND65V,U9VL-J-P,PP3 · Batterie-, Akku-Größe: 9 V Block · Produktabmessung, Breite: 25.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 48.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 16 mm · Spannung: 9 V · Wiederaufladbar: Nein

Lieferumfang:
2 Alkaline Red Batterien Block E / 6LR61

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
9 V Block
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
6LR61 | 6LR21 | 6AM6 | 6LP3146 | MN1604 | A1604 | E Block | LR22
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
9 V-Block
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 25.5 x 48.5 x 16 mm
Produktabmessung, Tiefe:
16 mm
Produktabmessung, Höhe:
48.5 mm
Produktabmessung, Breite:
25.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Alkali-Mangan
Marke:
Ansmann
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
9 V
Produkt-Art:
9 V Block-Batterie
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, 9v block e-block 6lr61, Ansmann, 5015591, 6LR61 Red-Line, 9V-Blockbatterien, 9V-Batterie
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
136
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,075*
€ 1,595*
2 Tage
8404
2
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,75*
€ 2,465*
Lager 102
322
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,735*
€ 2,525*
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,59*
€ 2,585*
2 Tage
11
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,97*
€ 2,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,525*
€ 3,00475
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,895*
€ 2,25505
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,142
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,735*
€ 2,06465
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 5,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.