Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyCell Knopfzelle CR 2025 3 V 2 St. 140 mAh Lithium CR 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1305478-BP
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5020192
EAN/GTIN:
     4013674002887
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Knopfbatterie
HyCell Knopfzelle CR 2025 3 V 2 St. 140 mAh Lithium CR 2025

Lithium-Knopfzelle CR 2025, 2er

Hohe Energiedichte
Geringe Selbstentladung
Lagerfähigkeit bis zu 5 Jahre

Diese Lithium-Knopfzellen werden im Bereich Foto, Taschenrechner, Uhren usw. eingesetzt.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Lithium · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: BR2025,DL2025,ECR2025,KCR2025,KL2025,KECR2025,LM2025,5003LC,NA,SB-T14,280-205,L12,EA-100CF · Batterie-, Akku-Größe: CR 2025 · Kapazität (mAh, Ah): 140 mAh · Produktabmessung, Höhe: 2.5 mm · Produktabmessung, Ø: 20 mm · Spannung: 3 V · Temperaturbereich (Details): -20 bis +60 °C · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
CR 2025
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
BR2025 | DL2025 | ECR2025 | KCR2025 | KL2025 | KECR2025 | LM2025 | 5003LC
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Knopfzelle
Batterie-, Akku- Technologie:
Lithium
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 20 mm x 2.5 mm
Kapazität (mAh, Ah):
140 mAh
Produktabmessung, Ø:
20 mm
Produktabmessung, Höhe:
2.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Lithium
Marke:
HyCell
Temperaturbereich (Details):
-20 bis +60 °C
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
3 V
Produkt-Art:
Knopfzelle
Weitere Suchbegriffe: Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, 04013674002887, HyCell, 5020192, CR 2025, Lithium Knopfzelle
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,91*
€ 1,49*
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 1,07*
€ 1,67*
Lager 102
96
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 2,165*
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,56*
€ 2,305*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 23,21*
€ 32,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,165*
€ 2,57635
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,035*
€ 2,42165
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,855*
€ 2,20745
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,715*
€ 2,04085
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 8,25*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.