Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1305458-BP Herst.-Nr.: 5035442 EAN/GTIN: 4013674354429 |
| |
|
| | |
| Ansmann maxE HR06 Mignon (AA)-Akku NiMH 2500 mAh 1.2 V 4 St.
maxE Mignon-Akkus 4er
Hochstrom- und Schnellladefähig / Vorgeladen Geringe Selbstentladung / 1000x wiederaufladbar Langlebig / Kein Memory Effekt / Schwermetallfrei
Akku mit geringer Selbstentladung für Geräte mit hohem Stromverbrauch Die optimale Lösung für anspruchsvolle Anwender: Die Akkus haben eine hohe Kapazität und trotzdem eine sehr geringe Selbstentladung. Somit ideal für Anwendungen wie Taschenlampen, Spielzeug, Modellbau, Spielekonsolen, Digitalkameras, Blitzgeräte, medizinische Geräte etc. - maxE hat die Energie, um all Ihre Geräte mit Strom zu versorgen. Hohe Sicherheitsstandards und gute Zyklenfestigkeit Die Akkus entsprechen selbstverständlich der aktuell geltenden EU-Richtlinie und werden den höchsten Anforderungen an Sicherheit und Langlebigkeit gerecht. Durch beste Zyklenfestigkeit sind die NiMH-Zellen bis zu 1000mal wiederaufladbar. Geprüfte Qualität ANSMANN Akkus sind erfolgreich auf elektrische, thermische, geometrische und mechanische Anforderungen geprüft. Durch strenge Tests in Deutschland und Fernost können wir höchste Produktqualität gewährleisten. Unsere Qualitäts-Experten kontrollieren regelmäßig die Einhaltung unserer hohen Anforderungen sowie internationaler Standards. Schnelladefähig Die Akkus lassen sich mit einem hohen Ladestrom aufladen, wodurch sehr kurze Ladezeiten möglich sind. Großer Temperatur-Einsatzbereich Die Akkus sind bei Temperaturen von -20°C bis +50°C nutzbar. Schont Umwelt und den Geldbeutel NiMH-Akkus sind grundsätzlich überall dort einsetzbar, wo auch Einwegbatterien zum Einsatz kommen. Damit können Sie bares Geld sparen und unsere Umwelt entlasten. Kein Memory-Effekt Dank neuster Akkutechnologie ist selbst nach mehrmaligem Teilaufladen der Memory-Effekt ausgeschlossen.
Ausstattung: Minimale Selbstentladung · Nach 1 Jahr lagerung noch 80 % der Kapazität vorhanden · Hohe Lebensdauer · Schnellladefähig · Vorgeladen · Temperaturbereich -20 bis +50 °C
Technische Daten: Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Mignon (AA) · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: HR6,HR06,CEF80,RB104358,LR06,AA,LR6,AAB4E,AM3,M,MN1500,815,E91,LR6N,15A,KAA,R6,R06,BA3058,U7524,UM3,Mignon,V1500PX · Batterie-, Akku-Größe: Mignon (AA) · Kapazität (mAh, Ah): 2500 mAh · Produktabmessung, Höhe: 50.5 mm · Produktabmessung, Ø: 14.3 mm · Spannung: 1.2 V · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -20 - +50 °C · Wiederaufladbar: Ja
Lieferumfang: 4x NiMH Akku Mignon AA 2500 mAh
Hinweis: Was genau bedeutet maxE? Die Selbstentladung ist zehnmal geringer als bei normalen NiMH-Akkus. Nach einem Jahr steht noch rund 80% der Anfangskapazität zur Verfügung. Möglich wurde dies durch einen speziellen Separator, der den ungewollten internen Stromfluss drastisch verringert. Da die Akkus vorgeladen ausgeliefert werden, können sie direkt eingesetzt werden. Weitere Informationen: | | Batterie-, Akku-Größe: | Mignon (AA) | Batterie-, Akku- Vergleichstypen: | HR6 | HR06 | CEF80 | RB104358 | LR06 | AA | LR6 | AAB4E | Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): | Mignon (AA) | Batterie-, Akku- Technologie: | NiMH | Inhalt: | 4 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 14.3 mm x 50.5 mm | Kapazität (mAh, Ah): | 2500 mAh | Produktabmessung, Ø: | 14.3 mm | Produktabmessung, Höhe: | 50.5 mm | Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder): | NiMH | Marke: | Ansmann | Typ (Hersteller-Typ): | maxE HR06 | Wiederaufladbar: | Ja | Spannung: | 1.2 V | Produkt-Art: | Mignon (AA)-Akku |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Akkubox, Batteriebox, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, vorgeladene akkus aa, vorgeladene akkus, mignon-akku nimh, 04013674354429, Ansmann, 5035442, maxE HR06, Mignon |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Blister | € 3,90* | ab € 8,15* | € 10,20* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Blister | € 4,90* | ab € 8,70* | € 10,78* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 8,95* | ab € 9,00* | € 11,59* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 9,93* | € 12,31* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 13,41* | € 16,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 3,3525* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|