Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger 603927 GMH 55 ES Ergänzungsset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1305329-BP
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     603927
EAN/GTIN:
     4016138956849
Suchbegriffe:
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Messgerät pH
Greisinger 603927 GMH 55 ES Ergänzungsset

Greisinger pH Ergänzungsset für GMH 35xx und GMH 55xx GMH 55 ES

Ergänzungsset für GMH 3511: pH-Elektrode GE100BNC, Temperaturfühler GF1T-T3-B-BS (Pt1000), Koffer GKK3500, pH Arbeits- und Kalibrierset GAK1400 (bestehend aus je 5 Pufferkapseln GPH 4.0,GPH 7.0 u GPH 10.0, 3xGPF100, 1x KCL3M, 1X GRL 100)

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Messbereich GE100: 0 ... 14 pH0 ... 80 °C · Leitfähigkeit 100 μS / cm · Temperaturmessung: nein · Wasserdicht: nein · Druckfest: nein · Kabel: 1 m · Elektrolyt: 3 mol/l KCl · Diaphragma: 2 x Keramik · Gewinde: ohne · Elektrodenschaft: Tyril, Ø 12 mm x 120 mm · Besonderheiten: Universal-Elektrode · Anschluss: BNC · Sensorelement: Pt1000 · Messbereich GF1T-T3-B-BS: -50..+150°C · Genauigkeiten: DIN Kl. B · Fühlerlänge: 150 mm · Fühlerdurchmesser: Ø 3 mm · Kabel und Länge: 1 m PVC · Anschluss: 2 x Bananenstecker · Fühlerrohr: V4A

Lieferumfang:
pH-Elektrode GE100,Temperaturfühler GF1T-T3-B-BS,3 Weithalsflaschen GPF 100,5 Pufferkapseln GPH 4,5 Pufferkapseln GPH 7,5 Pufferkapseln GPH10,Koffer GKK3500,Reinigungslösung GRL 100,Aufbewahrungslösung KCL3M

Weitere Informationen:
Marke:
Greisinger
Gewicht:
1265 g
Produkt-Art:
Ergänzungsset
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 159,03*
€ 190,97*
Frei Haus
ab € 159,67*
€ 194,92*
€ 3,50*
ab € 167,87*
€ 199,40*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 314,97*
€ 367,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,97*
€ 227,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,93*
€ 224,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,33*
€ 219,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,76*
€ 202,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,03*
€ 189,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.