Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCI R13-29E-01-HPH Kippschalter 250 V/AC 10 A 2 x Ein/Aus/Ein rastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1304035-BP
Hersteller:
     SCI
Herst.-Nr.:
     R13-29E-01-HPH
EAN/GTIN:
     4016138955897
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
sci kippschalter ein/aus/ein
hebelschalter
SCI R13-29E-01-HPH Kippschalter 250 V/AC 10 A 2 x Ein/Aus/Ein rastend 1 St.

Kippschalter 75-025

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 6.3 mm · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 12.2 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Material: Metall · Produktabmessung, Breite: 29.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 59 mm · Produktabmessung, Länge: 15.7 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: Metallhebel · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 2 x Ein/Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 10 A

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 15.7 x 29.2 x 59 mm
Produktabmessung, Höhe:
59 mm
Produktabmessung, Länge:
15.7 mm
Produktabmessung, Breite:
29.2 mm
Marke:
SCI
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 6.3 mm
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Material:
Metall
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Metallhebel
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
2 x Ein/Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
R13-29E-01-HPH
Einbau-Durchmesser:
12.2 mm
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
250 V/AC
Produkt-Art:
Kippschalter
Weitere Suchbegriffe: hebelschalter on off on, SCI, R13-29E-01-HPH, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,63*
€ 7,51*
Lager 102
599
Frei Haus
ab € 4,79*
€ 7,53*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,10*
€ 16,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.