Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCI RN-99F(6.4mm) RN-99F(6.4mm) Drehknopf Schwarz, Weiß (Ø x H) 19.5 mm x 11.5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1304030-BP
Hersteller:
     SCI
Herst.-Nr.:
     RN-99F(6.4mm)
EAN/GTIN:
     4016138955842
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf schwarz
SCI RN-99F(6.4mm) RN-99F(6.4mm) Drehknopf Schwarz,Weiß (Ø x H) 19.5 mm x 11.5 mm 1 St.

Zeigerknopf RN-99

Technische Daten:
Achsen-Aufnahme: 6.4 mm · Ausführung (allgemein): mit Markierung · Herstellerfarbe: Schwarz,Weiß · Material: Phenol · Produktabmessung, Höhe: 11.5 mm · Produktabmessung, Ø: 19.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 19.5 mm x 11.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Weiß
Produktabmessung, Ø:
19.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
11.5 mm
Marke:
SCI
Material:
Phenol
Typ (Hersteller-Typ):
RN-99F(6.4mm)
Ausführung (allgemein):
mit Markierung
Achsen-Aufnahme:
6.4 mm
Produkt-Art:
Drehknopf
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, SCI, RN-99F(6.4mm)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,65*
€ 1,13*
Lager 102
187
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,65*
€ 1,15*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,17*
€ 23,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.