Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1303868-BP Herst.-Nr.: PLCC68 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| econ connect PLCC68 PLCC-Fassung Rastermaß: 2.54 mm Polzahl (num): 68 1 St.
PLCC-Fassung
Technische Daten: Material: Polybutylenterephthalat · Polzahl (num): 68 · Produkt-Art: PLCC-Fassung · Produktabmessung, Breite: 31.66 mm · Produktabmessung, Länge: 31.66 mm · Rastermaß: 2.54 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Typ: PLCC68
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 31.66 mm x 31.66 mm | Produktabmessung, Länge: | 31.66 mm | Produktabmessung, Breite: | 31.66 mm | Marke: | econ connect | Material: | Polybutylenterephthalat | Rastermaß: | 2.54 mm | Polzahl: | 68 | Typ: | PLCC68 | RoHS-konform: | Ja | Temperatur (max.): | 85 °C | Temperatur (min.): | -55 °C | Produkt-Art: | PLCC-Fassung | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: econ connect, PLCC68, ic fassung, icfassung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,19* | € 2,10* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,24* | € 2,12* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 8,38* | € 12,32* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 15,20* | € 22,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|