Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect WS40W Stiftleiste Gesamtpolzahl 40 Anzahl Reihen 2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1303509-BP
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     WS40W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftleiste
econ connect stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 40polig
econ connect WS40W Stiftleiste Gesamtpolzahl 40 Anzahl Reihen 2 1 St.

Wannen-Steckerleiste


Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: PA · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Nennspannung: 500 V/AC · Nennstrom: 1 A · Normen/Prüfzeichen: DIN 41651 · Polzahl (num): 40 · Polzahl je Reihe: 20 · Produktabmessung, Breite: 58.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 13.8 mm · Produktabmessung, Länge: 12 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gewinkelt · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 12 x 58.4 x 13.8 mm
Gesamtpolzahl:
40
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
13.8 mm
Produktabmessung, Länge:
12 mm
Produktabmessung, Breite:
58.4 mm
Nennstrom - gerundet:
1 A
Marke:
econ connect
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Steckrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
WS40W
Typ (Hersteller-Typ):
WS40W
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
500 V/AC
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl:
40
Polzahl je Reihe:
20
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste|ツ| gewinkelt
Anzahl Reihen:
2
Normen/Prüfzeichen:
DIN 41651
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
PA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Stiftleiste
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: econ connect, WS40W
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,45*
€ 0,83*
Lager 102
103
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,84*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,55*
€ 16,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.