Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Crimpkontakt AMPSEAL16 Polzahl Gesamt 1 776299-2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1303230-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     776299-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
te connect.amp autom buchsenkontakt
TE Connectivity Crimpkontakt AMPSEAL16 Polzahl Gesamt 1 776299-2 1 St.

Buchsenkontakt Automotiver AMPSEAL 16

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 1

Technische Daten:
AWG max.: 14 · AWG min.: 18 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Reihen: 1 · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Steckseite: Vernickelt · Nennstrom: 13 A · Polzahl Gesamt: 1 · Polzahl je Reihe: 1 · Produktabmessung, Breite: 21.59 mm · Querschnitt (max.): 0.20 mm² · Querschnitt (min.): 0.80 mm² · Serie (Steckverbinder): AMPSEAL16 · Steckverbinder-Bauform: Buchsenkontakt · Steckverbindersystem: automotive · Stiftform: Rund · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Breite:
21.59 mm
Nennstrom - gerundet:
13 A
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
1
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Kontaktoberfläche Steckseite:
Vernickelt
Stiftform:
Rund
Steckverbindersystem:
automotive
Serie (Steckverbinder):
AMPSEAL16
Herst.-Teilenr.:
776299-2
Typ (Hersteller-Typ):
AMPSEAL16
Nennstrom:
13 A
AWG max.:
14
AWG min.:
18
Querschnitt (max.):
0.20 mm²
Polzahl je Reihe:
1
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenkontakt
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Querschnitt (min.):
0.80 mm²
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, TE Connectivity, 776299-2, AMPSEAL16, 782-6216, tyco
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,76*
€ 1,02*
5
€ 4,00*
ab € 0,76*
€ 1,28*
Lager 102
246
3
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 1,51*
8 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 1,51*
2 Tage
1439
1
€ 14,99*
ab € 0,626*
€ 1,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
354940-1
ab € 106,97*
Zubehör
TE Connectivity
776106-1
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.