| |
|
| Artikel-Nr.: 102-130312-BP Herst.-Nr.: 130312 EAN/GTIN: 4016138241877 |
| |
|
| | |
| H-Tronic 130312 Spannungsregler - Baustein 1 A
Spannungsregler-Platine für LM 317-T
Passend für LM 317-T in TO 220 Bauform.
Technische Daten: Ausgangsspannung (max.): 32 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 1.2 V/DC · Spannungseingang max.: 25 V/AC · Stromausgang: 1 A · Weitere technische Daten: Abm. (L x B): 50 x 31 mm
Lieferumfang: Baustein (mit Spannungsregler),Inkl. ausführlicher Bauanleitung
Weitere Informationen: | | Hersteller: | H-Tronic | Marke: | H-Tronic | Typ (Hersteller-Typ): | 130312 | Ausgangsspannung (max.): | 32 V/DC | Ausgangsspannung (min.): | 1.2 V/DC | Stromausgang: | 1 A | Spannungseingang max.: | 25 V/AC | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Spannungsregler - Baustein | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: H-Tronic, 130312, Spannungsregler, Spannungs-Regler, Festspannungsregler |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,47* | € 11,37* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,49* | € 11,38* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,92* | € 25,84* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 32,69* | € 43,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|