Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1303080 Handlupe mit LED-Beleuchtung Vergrößerungsfaktor: 15 x Linsengröße: (Ø) 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1303080-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1303080
EAN/GTIN:
     4016138961126
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
TOOLCRAFT 1303080 Handlupe mit LED-Beleuchtung Vergrößerungsfaktor: 15 x Linsengröße: (Ø) 20 mm

LED Leuchtlupe 15x

LED Beleuchtung
15fache Vergrößerung

LED Leuchtlupe mit 14 - 16 mm Brennweite und 15-fachen Vergrößerungsglas im schwarzen Kunststoffgehäuse.

Ausstattung:
Kunststofflinse mit 15-facher Vergrößerung · LED mit kaltweißem Licht · Batteriebetrieben (3x AAA Batterie - nicht im Lieferumfang enthalten).

Technische Daten:
Linsen-Durchmesser: 20 mm · Lupen-Besonderheiten: mit LED-Beleuchtung · Produktabmessung, Breite: 38.5 mm · Produktabmessung, Länge: 105 mm · Vergrößerungsfaktor: 15 x · Weitere technische Daten: Brennweite: 14 - 16 mm · Lichtfarbe: Kaltweiss

Lieferumfang:
Aufbewahrungstasche.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
105 mm
Produktabmessung, Breite:
38.5 mm
Linsengröße:
(Ø) 20 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Vergrößerungsfaktor:
15 x
Lupen-Besonderheiten:
mit LED-Beleuchtung
Linsen-Durchmesser:
20 mm
Produkt-Art:
Handlupe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,66*
€ 26,77*
Lager 102
837
Frei Haus
ab € 17,79*
€ 26,79*
€ 7,95*
ab € 21,27*
€ 31,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.