Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m-e modern-electronics VDV-B90 Vistus, Vistadoor Türsprechanlage Türsprechanlagen-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1299419-BP
Hersteller:
     m-e modern-electronics
Herst.-Nr.:
     40940
EAN/GTIN:
     4250109170333
Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
m-e modern-electronics VDV-B90 Vistus,Vistadoor Türsprechanlage Türsprechanlagen-Modul

Video Einbau-Türsprechanlagen-Modul

Türsprechanlagen-Modul zum universellen Einbau für 1- bis 6- Familienhäuser. Zum Einbau in Briefkästen, Pfeilern, Stelen, individuelle Eingänge oder zum Modernisieren von alten Türsprechanlagen. Es können 1 bis 6 Klingeltaster angeschlossen werden. Für die Versorgungsspannung ist ein 15 V/ DC Netzteil erforderlich, Best.-Nr. 552028. Inkl. hochwertiger Weitwinkel-Kamera (135° horizontal / 100° vertikal) mit Infrarot-Nachtsicht. Anschluss an vorhandenen Türöffner möglich. Sensorgesteuerte Beleuchtungsautomatik für Klingeltaster. Für Audio- und Video-Sprechanlagen des VISTADOOR und VISTUS Systems. Bis zu 4 Innenstationen pro Klingeltaster anschließbar. Anschluss einer externen Aussenkamera möglich, Best.-Nr. 1277042. Temperaturbereich: -20 bis +50°C

Technische Daten:
Anschlussadern (Sprechanlagen): 4 (+ 2 Türöffner) · Blickwinkel horizontal max.: 135 ° · Blickwinkel vertikal: 100 ° · Erweiterbar mit: Inneneinheit · Montageart (Außen): Einbau · Serie (Türsprechanlagen): Vistus,Vistadoor · Sprechanlagen-Komponente: Türsprechanlagen-Modul · Weitere technische Daten: Abm.: Farbkameramodul 80x80x26 mm - Linsen-Ø 52 mm, Lautsprecher 70x70x26 mm, Mikrofon 30x30x19 mm, Anschlussbox 112x174x25 mm,
IP-Schutzklasse der Kamera IP44

Lieferumfang:
1x Farbkameramodul mit Anschlusskabel · 1x Lautsprecher mit Anschlusskabel · 1x Mikrofon mit Anschlusskabel · 1x Anschlussbox · 1x Lichtsensor mit Anschlusskabel · RFID-Modul · 8x Dongle.

Hinweis:
Zum Anschluss an VISTA-DOOR und VISTUS Innenstationen geeignet.
Weitere Informationen:
Marke:
m-e modern-electronics
Blickwinkel horizontal max.:
135 °
Blickwinkel vertikal:
100 °
Anschlussadern (Sprechanlagen):
4 (+ 2 Türöffner)
Montageart (Außen):
Einbau
Serie (Türsprechanlagen):
Vistus | Vistadoor
Erweiterbar mit:
Inneneinheit
Sprechanlagen-Komponente:
Türsprechanlagen-Modul
Betriebsspannung (Details):
15 V/ DC
Produkt-Art:
Türsprechanlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 259,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,64*
€ 376,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,51*
€ 374,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,86*
€ 362,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,15*
€ 346,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,75*
€ 309,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
m-e modern-electronics
40778
ab € 27,19*
Sonstiges
m-e modern-electronics
40780
ab € 16,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.