Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 182919-1 Rundstecker Buchse, gerade Gesamtpolzahl: 4 Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1297590-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     182919-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
CPC-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
TE Connectivity 182919-1 Rundstecker Buchse, gerade Gesamtpolzahl: 4 Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1 St.

CPC Buchsengehäuse, freihängend

Rundsteckverbinder der Serie CPC (Circular Plastik Connector) sind in der gesamten Industrie bekannt und werden vor allem bei rauen Umgebungsbedingungen eingesetzt.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anschlusswinkel: 180 ° · Code: A · Gehäuse-Material: Thermoplastik UL94V-1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktgröße: 16 · Nennspannung: 600 V · Nennstrom: 6 A · Polzahl: 4 · Serie (Rundsteckverbinder): CPC · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verschlussart (Details): Gewinde: 5/8 - 24 UNEF-2A

Lieferumfang:
Ohne Kontakte

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
4
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kontaktgröße:
16
Nennstrom - gerundet:
6 A
Marke:
TE Connectivity
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Serie (Rundsteckverbinder):
CPC
Herst.-Teilenr.:
182919-1
Typ (Hersteller-Typ):
182919-1
Nennstrom:
6 A
Nennspannung:
600 V
Polzahl:
4
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Anschlusswinkel:
180 °
Code:
A
Verschlussart (Details):
Gewinde: 5/8 - 24 UNEF-2A
Gehäuse-Material:
Thermoplastik UL94V-1
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Rundstecker
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Rundstecker (Crimptechnik), buchsengehäuse 4-polig, rundstecker (crimptechnik), 02050002861879, 02050002861886, 02050002875913, 02050002875906, TE Connectivity
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 5,15*
€ 6,06*
1
€ 4,00*
ab € 4,01*
€ 6,31*
1
€ 6,90*
ab € 3,33*
€ 6,32*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 6,85*
€ 9,97*
2 Tage
94
1
€ 14,99*
ab € 3,83*
€ 10,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
182647-1
ab € 2,41*
Zubehör
TE Connectivity
66504-9
ab € 0,111*
Zubehör
TE Connectivity
66683-4
ab € 0,19*
Zubehör
TE Connectivity
1658537-4
ab € 0,122*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.