Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well DR-UPS40 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 2 A Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1297444-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     DR-UPS40
EAN/GTIN:
     4021087025157
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Mean Well DR-UPS40 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 2 A Inhalt 1 St.

USV-Modul für 24-29V/40A

MeanWell 40A-USV-Modul mit Batterieladefunktion für die Hutschienenmontage im Metallgehäuse

Ausstattung:
Akkulader für DIN-Schienen-USV-Systeme · Anschluss parallel zur DC-Spannungsversorgung · geeignet für 24V-Systeme bis 40A · integrierter Akkutester · Schutz gegen Akkuverpolung · Relaisausgang und LED-Anzeige für DC-Spannungsversorgung o.k., Akku o.k. und Akku entladen

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Ausgangsspannung (max.): 24 V/DC · Ausgangsspannung (nom.): 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 2 A · Eingangsspannung (max.): 29 V/DC · Eingangsspannung (min.): 24 V/DC · Gewicht: 550.00 g · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 125.20 mm · Produktabmessung, Höhe: 100.00 mm · Produktabmessung, Länge: 55.50 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 55.50 x 125.20 x 100.00 mm
Produktabmessung, Höhe:
100.00 mm
Produktabmessung, Länge:
55.50 mm
Produktabmessung, Breite:
125.20 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
2 A
Marke:
Mean Well
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Herst.-Teilenr.:
DR-UPS40
Typ (Hersteller-Typ):
DR-UPS40
Eingangsspannung (max.):
29 V/DC
Eingangsspannung (min.):
24 V/DC
Ausgangsstrom (max.):
2 A
Ausgangsspannung (max.):
24 V/DC
Ausgangsspannung (nom.):
24 V/DC
Netzteiltyp:
Getaktet
Gewicht:
550.00 g
Produkt-Art:
Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, din-schienen schaltnetzteil, 4021087025157, Mean Well, DR-UPS40, usv-modul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
82
Frei Haus
ab € 49,62*
€ 66,31*
€ 4,00*
ab € 50,82*
€ 68,67*
€ 3,50*
ab € 65,24*
€ 84,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.