Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1297344-BP Herst.-Nr.: MDR-10-12 EAN/GTIN: 4021087021029 |
| |
|
| | |
| Mean Well MDR-10-12 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 12 V/DC 0.84 A 10 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.
Schaltnetzteil DIN-Schiene
Einphasiges primär getaktetes Schaltnetzteil für die Hutschienenmontage im Kunststoffgehäuse, Eingangsspannung: 85-264VAC, geringe Leerlaufleistungsaufnahme <0.75W, DC OK Signalausgang
Ausstattung: direkt auf die DIN-Schiene montierbar · geschlossene Bauform, berührgeschützte Schraubanschlüsse · Universaleingang · Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · LED-Anzeige für Power-On · niedrige Leerlaufleistung · DC-OK-Signal ·
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsspannung (Details): 12 V/DC · Ausgangsspannung (max.): 12 V/DC · Ausgangsspannung (nom.): 12 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 0.84 A · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 90 V/AC · Gewicht: 190.28 g · Leistung: 10 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 90.00 mm · Produktabmessung, Höhe: 100.00 mm · Produktabmessung, Länge: 22.50 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 22.50 x 90.00 x 100.00 mm | Produktabmessung, Höhe: | 100.00 mm | Produktabmessung, Länge: | 22.50 mm | Produktabmessung, Breite: | 90.00 mm | Ausgangsstrom (max.) - gerundet: | 840 mA | Marke: | Mean Well | Anschluss (Bauelemente): | Schraubklemmen | Herst.-Teilenr.: | MDR-10-12 | Typ (Hersteller-Typ): | MDR-10-12 | Eingangsspannung (max.): | 264 V/AC | Eingangsspannung (min.): | 90 V/AC | Ausgangsstrom (max.): | 0.84 A | Ausgangsspannung (max.): | 12 V/DC | Ausgangsspannung (nom.): | 12 V/DC | Anzahl Eingänge: | 1 x | Anzahl Ausgänge: | 1 x | Leistung: | 10 W | Ausgangsspannung (Details): | 12 V/DC | Ausgangsstrom (Details): | 0.84 A | Netzteiltyp: | Getaktet | Gewicht: | 190.28 g | Produkt-Art: | Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 8,12* | € 11,86* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 8,85* | € 12,82* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 8,99* | € 13,91* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 10,62* | € 14,94* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,71* | € 15,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|