| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1297236-BP Herst.-Nr.: MHS-012 EAN/GTIN: 4021087004770 |
| |
|
| | |
| Mean Well MHS-012 Befestigung Passend für Marke (Steckernetzteile) Mean Well
Befestigungswinkel für MeanWell Schaltnetzteil
Montageclip für RSP-200, RSP-300, SP-150, SP-200, SP-320, RSP-2400, RSP-3000…
Technische Daten: Passend für Marke (Steckernetzteile): Mean Well · Produktabmessung, Breite: 19.50 mm · Produktabmessung, Höhe: 15.00 mm · Produktabmessung, Länge: 1.00 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 1.00 x 19.50 x 15.00 mm | Produktabmessung, Höhe: | 15.00 mm | Produktabmessung, Länge: | 1.00 mm | Produktabmessung, Breite: | 19.50 mm | Marke: | Mean Well | Passend für Marke (Steckernetzteile): | Mean Well | Produkt-Art: | Befestigung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4021087004770, Mean Well, MHS-012, befestigungswinkel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,0923* | € 0,1819* | | | | | | | | 50 | | € 4,00* | ab € 0,20* | € 0,29* | | | | Lager 102 | | | | 7 | | Frei Haus | ab € 0,20* | € 0,35* | | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 0,31* | € 0,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 2,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|